Samolepící držák váz. pásky PMB5-HS-BK-C1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Držák stahovacího kabelového řemínku
  • Kód: 1417350
  • Výrobce: HellermannTyton
  • Označení typu: 151-02255
  • Značka: HellermannTyton
  • Objednací číslo: 151-02255
  • Produktová řada:
  • EAN: 4031026697222
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
41,41
50,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Samolepící držák váz. pásky PMB5-HS-BK-C1
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Lepicí pasta HS-černá. Držák na pastu PMB5 pro upevnění pomocí pasty / tekutého lepidla. Geometrie montáže nabízí dobré uzavření tvaru s vytvrzeným lepidlem. Lze instalovat i na nerovné povrchy. Lze aplikovat také v kombinaci s tavným lepidlem, protože držák je vyroben z tepelně odolného PA66. Paste mount PMB5 nabízí řešení upevnění všude tam, kde není povoleno upevnění šrouby. Díky konstrukci lze držák nainstalovat i na nerovný povrch. Pastový držák PMB5 se používá v železničním průmyslu i v průmyslu obnovitelné energie. Další aplikace jsou v elektrotechnickém průmyslu a výrobě rozvaděčů. Držák pastového lepidla PMB5 je vhodný pro upevnění pomocí pasty/tekutého lepidla. (přeloženo strojově)

Parametry

Výrobce HellermannTyton
Délka 36 mm
Výška 10,7 mm
Značka HellermannTyton
Šířka 36 mm
Zobrazit všechny parametry