Sada izolovaných dutinek Cu 0,5 - 2,5 mm2 (400 ks)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sortimentní box pro připojovací a spojovací materiál
  • Kód: 7600648
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 1502
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 181502
  • Produktová řada: Lisovací dutinky Cu
  • EAN: 4021103815021
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
379,59
459,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada izolovaných dutinek Cu 0,5 - 2,5 mm2 (400 ks)
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Sada izolovaných dutinek Cu 0,5 - 2,5 mm2 (400 ks) (Automatický překlad originálního textu: Izolované dutinky pro kabely chráněné proti zkratu a zemnímu spojení (NSGAFÖU), barevná řada podle DIN 46228, část 4Technické údaje- Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600- Povrch: galvanicky pocínovaný- izolační polypropylen- teplotní odolnost 35 stupňů C až +110 stupňů C- s velkou plastovou objímkou pro uložení vodičů se silnou izolací L2 10, L1 19, 5, D1 1, 8, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 7, hmotnost na 100 kusů 0, 03)

Parametry

Výrobce CIMCO
Značka CIMCO
Produktová řada Lisovací dutinky Cu
Izolované dutinky ANO
Izolované kabelové spojky NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi