Sada neizolovaných dutinek Cu 1 - 16 mm2 (4350 ks)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sortimentní box pro připojovací a spojovací materiál
  • Kód: 1574967
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 1512
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 181512
  • Produktová řada: Lisovací dutinky Cu
  • EAN: 4021103815120
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
3 795,86
4 592,99 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Sada neizolovaných dutinek Cu 1 - 16 mm2 (4350 ks)
Na objednávku

Popis produktu

Sada neizolovaných dutinek Cu 1 - 16 mm2 (4350 ks) (Automatický překlad originálního textu: Sortimentní box s neizolovanými objímkami s univerzálními zubatými kleštěmi CIMCO obj.č. 10 1904, 4350 kusů, různé Obsah: 1000 kusů 1 mm2, 6 mm dlouhý / 1000 kusů 1,50 mm2, 7 mm dlouhý / 1000 kusů 2,50 mm2, 7 mm dlouhý / 500 kusů 4 mm2, 9 mm dlouhý / 500 kusů 6 mm2, délka 12 mm / 250 kusů 10 mm2, délka 18 mm / 100 kusů 16 mm2, délka 18 mm)

Parametry

Výrobce CIMCO
Značka CIMCO
Produktová řada Lisovací dutinky Cu
Izolované dutinky NE
Izolované kabelové spojky NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení