Výrobce ABB
Frekvence 50...60
Hz
Jmenovitý proud 40
A
Vypínací charakteristika D
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Jističe S 800
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 82,5
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 16
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V 16
kA
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 6
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 500
V
Jmenovité napětí 230
V
Počet pólů (celkem) 1
Počet zabezpečených pólů 1
Třída omezení proudu 3
Montáž pod omítku NE
Souběžný neutrální vodič NE
Kategorie přepětí 3
Stupeň znečištění 3
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Šířka v počtu modulových míst 1
Stupeň krytí (IP) IP20
Okolní provozní teplota -25...60
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 0...70
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0...50
mm2
Nevýbušné NE