Multifunkční časové relé iRTMF

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Časové relé (na DIN lištu)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 307,40
5 211,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Multifunkční časové relé iRTMF
Na objednávku

Popis produktu

Tento Acti9 iRTMF je časové relé. Rozsah časového zpoždění je od 0,1 s do 100 h. Umožňuje vybrat jeden ze čtyř typů časových zpoždění, které je třeba zvolit A, B, C nebo H. Řídící a napájecí napětí Uc je od 12 V stř. do 240 V stř. +/-10 % a 12 V ss do 240 V ss. +/-10 %. V závislosti na volbě generuje iTRMF časové cykly zpoždění pro relé iRTA, iRTB, iRTC nebo iRTH. Přesnost zařízení je +/- 10 % z plného rozsahu. Minimální délka ovládacího impulsu je 100 ms. Maximální doba resetu na přerušení napětí je 100 ms. Jmenovitý spínací proud je 0,33 A při 250 V stř. Mechanická odolnost v kategorii AC1 je nad 5 × 10exp6 spínacích operací. Elektrická odolnost v kategorii AC1 přesahuje 10exp5 spínacích operací. Typ buzení je analogový (nebo analogový) s jedinou funkcí. Zařízení bliká během časového zpoždění. Součástí je přepínací kontakt. Šířka v 9mm rozteč je 2. Stupeň ochrany je IP20. Rozměry jsou (Š) 18 mm x (V) 90 mm x (H) 72 mm. Hmotnost je 65 g. Provozní teplota je -5 až + 55 °C. Skladovací teplota je -40 °C až + 70 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Funkce Multifunkční
Typ aktivace Analogové multifunkční
Vestavná výška 81 mm
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry