Rozvodnice pod omítku 12M plné dveře (1 řada) IP40 MiniPragma

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
646,27
781,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Rozvodnice pod omítku 12M plné dveře (1 řada) IP40 MiniPragma
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Tato rozvodnice Mini Pragma je modulární rozvodnice pro zapuštěnou montáž. Tato plastová skříň se skládá z 1 řady 12 modulů 18mm. Lze použít všechny typy modulárních spínacích zařízení. Tato skříň je určena pro vnitřní instalaci. Stupeň ochrany IP40 je IP40. Je vybaven plnými bílými dveřmi. Barva boxu je bílá (RAL 9003). Je určen pro novou nebo renovovanou instalaci v obytných budovách. Kabely mohou vstupovat do horní části skříně pomocí desek kabelových vstupů nebo přes boční strany skříně s předvyříznutými otvory. Umožňuje vstup kabelem, trubkou nebo kanálem. Je vybaven zadní skříňkou a reverzibilním předním krytem se zářezem. Je vybaven asymetrickou lištou DIN, která je upevněna na odnímatelné šasi a šroubována na zadní straně skříně. Má jednu zemnící a 1 nulovou svorkovnici s držákem. Zemnící svorka má 8 vývodů (1x16mm? + 4x10mm? + 3x6mm?). Nulový vodič má 8 vývodů (1x16mm? + 4x10mm? + 3x6mm?). Tento kryt může být vybaven pozičním světlem, které je dostupné v příslušenství. Umožňuje umístit skříň do tmavého prostoru při výpadku napájení. Třída elektrické izolace je třída II (dvojitá izolace). Jmenovitý proud In je až 63 A. Tento produkt vyhovuje normě IEC 61439-3, IEC 60670-24. Rozměry jsou (Š) 270 mm x (V) 228 mm x (H) 18 mm. Materiál je plastický samozhášecí materiál. Jeho odolnost vůči plamenům a abnormálnímu teplu je 650 °C podle IEC 60695-2-11. Bez halogenů. Stupeň ochrany IK je IK07. Provozní teplota je -25 °C až 60 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka Schneider Electric
Produktová řada Mini Pragma
Zobrazit všechny parametry