Rozvodnice Mi 5250

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skříňka pojistkového odpojovače
  • Kód: 1150227
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: Mi 5250
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591651871
  • Produktová řada: Enymod ZR
  • EAN: 4012591651871
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10 415,10
12 602,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Rozvodnice Mi 5250
Na objednávku

Popis produktu

Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Rozvodnice s pojistkovým výkonovým odpojovačem NH 00, 3pólová, dle IEC 60947-3 na montážní desce. S PE a N svorkami pro měděné vodiče. Uzávěry víka otevíratelné pomocí nástroje.

Parametry

Výrobce Hensel
Značka Hensel
Produktová řada Enymod ZR
Počet pólů 3
Jmenovitý provozní proud Ie 125 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi