Rozvodnice Mi 3220

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pojistková skříň
  • Kód: 1150218
  • Výrobce: Hensel
  • Označení typu: Mi 3220
  • Značka: Hensel
  • Objednací číslo: 4012591656203
  • Produktová řada: Enymod ZR
  • EAN: 4012591656203
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11 249,79
13 612,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Rozvodnice Mi 3220
Na objednávku

Popis produktu

Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Rozvodnice s nožovými pojistkami pro DII-pojistkové vložky, E 27, na přípojnicích S přívodními svorkami, PE a N svorkami a krycí deskou ochrany proti náhodnému dotyku. Uzávěry víka pro ruční ovládání.

Parametry

Výrobce Hensel
Hloubka 182 mm
Jmenovitý proud 25 A
Materiál pouzdra Plast
Typ pojistky Závitová pojistka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi