Rozvodnice nástěnná 8M průhledné dveře (1 řada) IP65 ACQUA šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
  • Kód: 1709059
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 39081
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 39081
  • Produktová řada: ACQUA
  • EAN: 8429760249672
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
692,89
838,40 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice nástěnná 8M průhledné dveře (1 řada) IP65 ACQUA šedá
Skladem 3 ks

Popis produktu

Plastová rozvodnice Acqua 3908-TTB ve vyšším krytí IP65, 8mod., rozměry: 215x235x110mm, svorkovnice PE/N součástí, montáž na omítku, průhledná dvířka, barva: světle šedá.\nPlastová rozvodnice Acqua 3908-TTB ve vyšším krytí IP65, rozměry: 215x235x110mm (výška x šířka x hloubka), 8mod., IK08, plastová, materiál ABS, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (fólie), polykarbonátová průhledná dvířka, PE svorkovnice součástí (2x16 mm2 + 12x10 mm2) / N svorkovnice součástí (2x16 mm2 + 12x10 mm2), hladké boky (stěny) - pro vyvrtání otvoru a osazení vývodkou (vrchní a spodní strana má stěny s předlisovanými vstupy pro vyvrtání vstupního otvoru a následného osazení příslušnou vývodkou), schopnost rozptylu tepla: 16W, dokoupitelné příslušenství: kovový zámek 3900. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.

Parametry

Výrobce Famatel
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka Famatel
Produktová řada ACQUA
Zobrazit všechny parametry