Rozpěrné izolátory SI 1312315

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Izolační pouzdro
  • Kód: 1036774
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 789
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000789
  • Produktová řada:
  • EAN: 4025221238151
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
155,84
188,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Rozpěrné izolátory SI 1312315
Na objednávku

Popis produktu

Podpěrný izolátor SI 1312315 - výška 60mm, závit M8, klíč 50, jmenovité napětí: 1,5/1,8 kV AC/DC.\nIzolátory SI jsou vyrobeny z polyesterového materiálu červené barvy, zesíleného skelnými vlákny. Na obou stranách izolátoru je zalisovaná vložka se závitem, vyrobená z galvanicky pozinkované oceli. Velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti izolátorů umožňují jejich použití i v obtížných provozních podmínkách, např. v prostředí s agresivními látkami, při vibracích a podobně. Odolnost proti hoření odpovídá normě UL 94-V0. Izolátory mohou být použity při provozních teplotách od -40°C do +130°C. Zkouška žhavou smyčkou je až na teplotu 960°C. Izolátory se vyrábí ve velikostech od 20 mm až po 70 mm a se závitem M4 až M12.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Značka ELEMAN
Rozměr šroubu metrický (M..) 8
Délka 60 mm
Vnější průměr 57 mm

Ke stažení