RITTAL SK 3238.100 Ventilátor s filtrem,IP54 55m3/h,230V,RAL7035
Skladem 20 a více ks
Popis produktu
Ventilátor s filtrem 55m3/h,230V,50/59
Parametry
Výrobce Rittal
Barva Šedá
EMC provedení NE
Hloubka 0
mm
Jmenovitý výkon 19
W
Výrobce Rittal
Barva Šedá
EMC provedení NE
Hloubka 0
mm
Jmenovitý výkon 19
W
Provedení jako posuvný (zásuvný) ventilátor NE
S filtrem ANO
Ventilátor NE
Vhodné pro 19-ti palcovou montáž NE
Výška 148,5
mm
Značka Rittal
Produktová řada SK
Vhodné pro vestavbu do zdi NE
Druh napětí AC
Objemový průtok, volné proudění 55
m3/h
Počet ventilátorů 1
Provozní napětí při AC 50 Hz 230...230
V
Provozní napětí při AC 60 Hz 230...230
V
Provozní napětí při DC 230...230
V
Střešní ventilátor NE
Stupeň krytí (IP) IP54
Šířka 148,5
mm
Způsob montáže Upevnění zaklapnutím
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Ostatní
100
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1481767
1 060,21 Kč
1 282,85 Kč vč. DPH
Kód: 2101608
857,20 Kč
1 037,21 Kč vč. DPH
Kód: 1138452
8 185,72 Kč
9 904,72 Kč vč. DPH
Kód: 1565247
4 464,94 Kč
5 402,58 Kč vč. DPH
Kód: 2506657
517,67 Kč
626,38 Kč vč. DPH
Kód: 7308650
582,39 Kč
704,69 Kč vč. DPH
Kód: 7784569
4 739,95 Kč
5 735,34 Kč vč. DPH