Řídící jednotka DALI LS/PD LI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Komponenty pro systémové řízení svítidel
  • Kód: 1121267
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DALI LS/PDLI
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4052899043954
  • Produktová řada: DALI
  • EAN: 4052899043954
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 012,83
3 645,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

Řídící jednotka DALI LS/PD LI
Na objednávku

Popis produktu

řídicí moduly pro systémy řízení osvětlení. Vlastnosti produktu: Přímé připojení k DALI. Senzor osvětlení a přítomnosti pro instalaci do svítidel. Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku. Provozní rozsah senzoru osvětlení: 20…800 lx (při měření u senzoru). Indikace funkce dvoubarevnou LED. Ohnivzdorné polykarbonátové plastové pouzdro bez halogenů. Montážní výška: 2…5 m. Výhody produktu: Konstrukce pouzdra o malých rozměrech. Úhel detekce přítomnosti nastavitelný mezi 40…90° pomocí integrovaných klapek. Možnost adresování přes systém DALI. Kompaktní pouzdro pro montáž svítidla. Regulace v závislosti na denním světle, s automatickým vypnutím při denním světle. Štíhlý design pouzdra a flexibilní koncept montáže. Napájení ze systému DALI. Systém řízení osvětlení na bázi DALI s možností integrace do systémů řízení budov. Více senzorů může být propojeno do sítě. Integrace čidel v systému DALI. Druh použití: Instalace do průmyslových a kancelářských svítidel. Je možná instalace na strop prostřednictvím LS/PD CI KIT nebo LS/PD AP KIT. Školní třídy. Konferenční prostory. Chodby. Jednotlivé kanceláře. Závěsná svítidla. Vhodné pro vnitřní použití. Společné kanceláře. Výbava / příslušenství: Vhodné pro jednotku DALI Professional a DALIeco Control. Doplňkový montážní rám pro montáž svítidla zevnitř i zvenku.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Provedení Multisenzor
Značka OSRAM
Produktová řada DALI
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení