Jednotka řídicí 4,5-18A 24V DC tř. 10, standard

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vybavovací blok pro výkonový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 420,75
5 349,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jednotka řídicí 4,5-18A 24V DC tř. 10, standard
Na objednávku

Popis produktu

TeSys U standardní řídicí jednotka, která se vloží do výkonových bází LUB32, LUB32, LUB38 pro vytvoření spouštěče TeSys U, pro 3fázové aplikace motorů do 7.5kW@400V. Poskytuje plnou ochranu motorů se jmenovitým proudem Ir 4,5-18 A (nastavitelným Ir), třída přetížení 10, zkratová spoušť při 13 x Irmax, nadproud při 14,2 x Ir, ztráta fáze, porucha izolace (pouze ochrana zařízení). Používá se s napětím 24 V DC pro řízení spouštěče (prostřednictvím ovládacích svorek A1/A2 umístěných v napájecí bázi). Certifikováno při použití ve spojení s výkonovou základnou LUB (IEC, ULC, CSA, EAC, Marine), splňuje požadavky normy Green Premium (RoHS/REACh).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys U
Výrobce Schneider Electric
Provedení motorové ochrany Termická/magnetická spoušť
Počet pólů 3
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi