Řemínek upevňovací stahovací T50R GY

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vázací pásky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23,90
28,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   7000,0 KS

Řemínek upevňovací stahovací T50R GY
Na objednávku

Popis produktu

Stahovací páska 200x4,6 PA46-šedá. Stahovací páska pro vysokoteplotní aplikace do +150 °C (5000 h) a +195 °C (500 h). K dispozici v různých velikostech pro pokrytí různých průměrů svazků. Nízká tvorba kouře v případě požáru. PA46 je materiál citlivý na vlhkost. Vnitřní vroubkovaná stahovací páska nabízí pevné držení kolem svazků. Snadná aplikace buď ručně nebo pomocí aplikačního nástroje. Provozní teplota (dlouhodobě) do +130 °C. Tyto vnitřní vroubkované stahovací pásky jsou vyrobeny z polyamidu 4.6 (PA46). Lze je aplikovat v prostředí s trvalými teplotami až +195 °C (po dobu 500 hodin), což je činí vhodnými pro aplikace, kde je vyžadován širší teplotní rozsah. Polyamid 4.6 je známý materiál v oblasti automobilového průmyslu, železnic nebo bílé techniky. Pro zajištění větší spolehlivosti procesu při instalaci stahovacích pásek se doporučuje aplikační nástroj. (přeloženo strojově)

Parametry

Výrobce HellermannTyton
Délka pásu / pásky 202 mm
Značka HellermannTyton
Produktová řada T-Series
Rozpojitelná spona NE
Zobrazit všechny parametry