Řemínek upevňovací stahovací KR8/33-PA66-NA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vázací pásky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
24,87
30,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Řemínek upevňovací stahovací KR8/33-PA66-NA
Na objednávku

Popis produktu

Stahovací páska uzamčená kolíkem ze skleněných vláken 337x8,0 přírodní. Stahovací páska bez zoubkování, aby nedošlo k poškození kabelů. Popruh je zajištěn na místě pomocí čepu vyztuženého skleněnými vlákny. Velmi bezpečné upevnění odolné proti vibracím. Dostupné v různých materiálech, barvách a téměř všech délkách. Stahovací pásky z PA12 jsou vysoce odolné vůči chemikáliím, nárazu a UV záření. Kravaty KR do 426 mm jsou vyrobeny jako jeden kus. Pro montáž je potřeba speciální KR-nářadí. Tato stahovací páska se vyznačuje hladkým popruhem a jedinečným zajišťovacím mechanismem. Zkosená hlava řady KR umožňuje pevné uchycení kolem přibaleného prvku. Díky své speciální konstrukci lze stahovací pásky KR-Series použít jako bezpečnostní metodu ke svázání jakéhokoli kabelu a také k zajištění měchů na hřebenech řízení, vodních hadicích nebo vakuových vedeních. Verze s nekonečným popruhem je poměrně flexibilní a lze ji zkrátit na libovolnou požadovanou délku. K upevnění popruhu jsou k dispozici samostatné hlavy. (přeloženo strojově)

Parametry

Výrobce HellermannTyton
Délka pásu / pásky 337 mm
Rozpojitelná spona NE
Schválení MIL NE
Schválení UL NE
Zobrazit všechny parametry