Relé RSM-8I 24V+ 1CO S

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Modul rozhraní
  • Kód: 1432549
  • Výrobce: Weidmüller
  • Označení typu: RSM-8I 24V+ 1CO S
  • Značka: Weidmüller
  • Objednací číslo: 1448140000
  • Produktová řada: Rozhraní RS
  • EAN: 4050118252668
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 948,11
3 567,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé RSM-8I 24V+ 1CO S
Na objednávku

Popis produktu

Modul rozhraní s relé, RCI, LP 5,08 mm, Šroubové připojení, LP 5,08 + zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, 10pólový, 24 V DC +/- 10 %, 1.

Parametry

Výrobce Weidmüller
Hloubka 77 mm
Výška 87 mm
Značka Weidmüller
Produktová řada Rozhraní RS
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení