Relé PDR-2/A časové digitální univers.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Časové relé (na DIN lištu)
  • Kód: 1208259
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 304
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8594030333044
  • Produktová řada: Relé
  • EAN: 8594030333044
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 517,92
3 046,68 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé PDR-2/A časové digitální univers.
Na objednávku

Popis produktu

PDR-2A/UNI | Programovatelné digitální relé Multifunkční programovatelné digitální relé s 4 místným červeným LED displejem.Ovládání a nastavení 3-mi tlačítky, přehledné a jednoduché menu, absolutní přesnost při nastavení času, odečítání času na displeji, galvanicky oddělené START a STOP ovládací vstupy s UNI napětím.Díky bohatému vybavení a možnosti nastavení lze naprogramovat i složitější časové funkce využívající 2 nezávislé časy.2 nezávislé časy s kombinací 2 vstupů a 2 výstupů.PDR-2/A: 16 funkcí, volitelná funkce druhého relé, 30 paměťových míst pro nejčastěji používané časy.PDR-2/B: 10 funkcí, každému relé lze přiřadit 1 z 10 funkcí = 2 časová relé v jednom přístroji. Technické parametry Výstup: 2x přepínací, 16 AProvedení: 3-MODULNapájecí napětí (frekvence): AC/DC 12-240 V nebo AC 230 V (AC 50/60 Hz)Časový rozsah: 0.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Funkce Multifunkční
Spínací výkon žárovek 800 W
Typ aktivace Analogové multifunkční
Vestavná výška 65 mm
Zobrazit všechny parametry