Relé instalační 20A 24V~ Z-TN24/4S 4xNO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační relé
  • Kód: 7506022
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-TN24/4S
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 267978
  • Produktová řada: Z-R
  • EAN: 4015082679781
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 549,38
1 874,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,28 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé instalační 20A 24V~ Z-TN24/4S 4xNO
Na objednávku

Popis produktu

Instalační relé s mechanickou předvolbou funkce, trvalé ZAP / AUTOM / VYP, řídicí napětí 24V 50Hz, funkce: 4 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud 20 A, 250V AC, provedení dle normy IEC/EN 60947, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 2HP (35 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 0,5–10 mm? jednodrátový a vícedrátový / 0x5–6 mm? lankový s dutinkou

Parametry

Výrobce EATON
Funkce Mechanické
Jmenovitý proud 20 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 0 A
Max. zatížení žárovky 0 W
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi