Relé instalační 20A 230V~ Z-TN230/1S1O 1xNO/1xNC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační relé
  • Kód: 9047290
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-TN230/1S1O
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 267975
  • Produktová řada: Z-R
  • EAN: 4015082679750
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 245,92
1 507,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Relé instalační 20A 230V~ Z-TN230/1S1O 1xNO/1xNC
Na objednávku

Popis produktu

Instalační relé s mechanickou předvolbou funkce, trvalé ZAP / AUTOM / VYP, řídicí napětí 230V 50Hz, funkce: 1 spínacích + 1 rozpínacích kontaktů, jmenovitý povozní proud 20 A, 250V AC, provedení dle normy IEC/EN 60947, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 0,5–10 mm? jednodrátový a vícedrátový / 0x5–6 mm? lankový s dutinkou

Parametry

Výrobce EATON
Funkce Mechanické
Jmenovitý proud 20 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 0 A
Max. zatížení žárovky 0 W
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi