Relé impulsní pro cent.ovl. Z-SC230/3S

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Impulzní relé
  • Kód: 2025981
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-SC230/3S
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 265321
  • Produktová řada: Z-SCH
  • EAN: 4015082653217
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 692,53
2 047,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,28 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé impulsní pro cent.ovl. Z-SC230/3S
Na objednávku

Popis produktu

Impulsní relé s centrálním řízením, řídicí napětí 230V AC, funkce: 3 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud při 250V AC podle IEC/EN 60669-2-2: 16A, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 2HP (35 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 0,5–10 mm? jednodrátový a vícedrátový / 0x5–6 mm? lankový s dutinkou

Parametry

Výrobce EATON
Funkce Mechanické pro centrální řízení
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 10 A
Max. zatížení žárovky 1980 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení