Relé CRM-93 H 230 multif.časové

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Časové relé (na DIN lištu)
  • Kód: 1215218
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 7562
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188112789
  • Produktová řada: CRM
  • EAN: 8595188112789
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 199,15
1 450,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Relé CRM-93 H 230 multif.časové
Skladem 9 ks

Popis produktu

CRM-93H | Multifunkční časové relé Multifunkční časové relé pro univerzální využití v automatizaci, řízení a regulaci nebo v domovních instalacích.Komfortní a přehledné nastavování funkcí a časových rozsahů se provádí otočnými přepínači a potenciometry.Multifunkční červená LED bliká nebo svítí v závislosti na provozním stavu. Technické parametry Výstup: 3x přepínací, 8 AProvedení: 1-MODUL Napájecí napětí (frekvence): AC/DC 12-240 V nebo AC 230 V (AC 50/60 Hz)Časový rozsah: 0.1s - 10 dní (10 rozsahů)Počet funkcí: 10Rozměry: 90 x 17.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Funkce Multifunkční
Spínací výkon žárovek 300 W
Typ aktivace Analogové multifunkční
Vestavná výška 64 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení