Relé CRM-91 H UNI multif.časové

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Časové relé (na DIN lištu)
  • Kód: 1215215
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 7521 standard
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188112420
  • Produktová řada: CRM
  • EAN: 8595188112420
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 152,15
1 394,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Relé CRM-91 H UNI multif.časové
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

CRM-91H/UNI | Multifunkční časové relé Multifunkční časové relé pro univerzální využití v automatizaci, řízení a regulaci nebo v domovních instalacích.Komfortní a přehledné nastavování funkcí a časových rozsahů se provádí otočnými přepínači a potenciometry.Multifunkční červená LED bliká nebo svítí v závislosti na provozním stavu. Technické parametry Výstup: 1x přepínací, 16 ANapájecí napětí (frekvence): AC/DC 12-240 V nebo AC 230 V (AC 50/60 Hz)Časový rozsah: 0.1s - 10 dní (10 rozsahů)Počet funkcí: 10Rozměry: 90 x 17.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Funkce Multifunkční
Spínací výkon žárovek 800 W
Typ aktivace Analogové multifunkční
Vestavná výška 64 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu