Relé CRM- 2HE UNI Asymetrický cyklovač s ext. ovládáním,výstup 1x16A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Časové relé (na DIN lištu)
  • Kód: 7114280
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 8215
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188142069
  • Produktová řada: CRM
  • EAN: 8595188142069
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 361,26
2 857,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Relé CRM- 2HE UNI Asymetrický cyklovač s ext. ovládáním,výstup 1x16A
Na objednávku

Popis produktu

CRM-2HE/UNI | Asymetrický blikač s externími potenciometry Asymetrický blikač s možností ovládání času externím ovládacím prvkem - potenciometrem, který je možné umístit např. do dvířek rozvaděče, panelu.2 časové funkce:1) blikač začínající impulzem2) blikač začínající mezerou.Volba funkce se realizuje externí propojkou svorek S-A1.Externí ovládací prvek - potenciometr je možné připojit do max. vzdálenosti 10 m od relé. Technické parametry Výstup: 1x přepínací, 16 AProvedení: 1-MODUL Napájecí napětí (frekvence): AC/DC 12-240 V (AC 50/60 Hz)Časový rozsah: 0.1s - 100 dní (10 rozsahů)Rozměry: 90 x 17.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Funkce Ostatní
Spínací výkon žárovek 800 W
Typ aktivace Analogové s jednotlivou funkcí
Vestavná výška 64 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení