Relé časové iRTA A9E16065 Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Časové relé (na DIN lištu)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 098,76
3 749,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé časové iRTA A9E16065 Acti9
Na objednávku

Popis produktu

Toto Acti9 iRTA je provozní časové relé. Rozsah časového zpoždění je 0,1 s až 100 h. Zpoždění při zatížení. Jednoduchý denní cyklus začíná zapnutím napájení iRTA. Ovládací a napájecí napětí Uc je od 24 V stř. do 240 V stř. +/- 10 % a 24 V ss. +/- 10 %. Zatížení je zapnuto na konci časového zpoždění T. Provozní frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Přesnost zařízení je +/- 10 % z plného rozsahu. Minimální délka ovládacího impulsu je 100 ms. Maximální doba resetu na přerušení napětí je 100 ms. Jmenovitý spínací proud je 21 A při 250 V stř. Mechanická odolnost v kategorii AC1 je nad 5 × 10exp6 spínacích operací. Elektrická odolnost v kategorii AC1 přesahuje 10exp5 spínacích operací. Typ buzení je analogový (nebo analogový) s jedinou funkcí. Zařízení bliká během časového zpoždění. Součástí je přepínací kontakt. Šířka v 9mm rozteč je 2. Stupeň ochrany je IP20. Rozměry jsou (Š) 18 mm x (V) 90 mm x (H) 72 mm. Hmotnost je 65 g. Provozní teplota je -5 až + 55 °C. Skladovací teplota je -40 °C až + 70 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Funkce Zpožděné sepnutí (přítah)
Typ aktivace Analogové s jednotlivou funkcí
Vestavná výška 81 mm
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry