Relé bezpečnostní AC/DC 24V 288-414 upevnění na DIN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací relé (paticové)
  • Kód: 1631332
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 288-414
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 288-414
  • Produktová řada: 288
  • EAN: 4045454192563
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 653,49
4 420,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé bezpečnostní AC/DC 24V 288-414 upevnění na DIN
Na objednávku

Popis produktu

Reléový modul, s nuceně vedenými kontakty; Vstupní jmenovité napětí AC/DC 24 V; 4 spínací a 4 rozpínací kontakty; Mezní trvalý proud 6 A; Konstrukční šířka 64 mm; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Typ spínacího kontaktu Jednoduchý kontakt
Značka Wago
Produktová řada 288
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi