Relé 24V DC 1P 6A 2,5 mm2 857-304

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací relé (paticové)
  • Kód: 7417395
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 857-304
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 857-304
  • Produktová řada: 857
  • EAN: 4050821797807
  • Elektroodpad: Ano
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
719,96
871,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé 24V DC 1P 6A 2,5 mm2 857-304
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí: 24 V DC; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Typ spínacího kontaktu Jednoduchý kontakt
Značka Wago
Produktová řada 857
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi