Reflektor LED 50W 4000K 4750lm IP65 PILA Philips

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1873950
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: PILA BVP008 50W 4000
  • Značka: Pila
  • Objednací číslo: 911401824583
  • Produktová řada: BVP008
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
790,23
956,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 50W 4000K 4750lm IP65 PILA Philips
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Hliník litý pod tlakem, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4750 lm, 50 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 6, CRI80, Symetrické, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 1J, Bezpečnostní třída I, EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV) kV, Kabel 0,6m bez zástrčky, Volné vodiče/dráty

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Černá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení