Reflektor LED 20W 4000K 1800lm IP65 PILA čidlo Philips

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1873966
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: PILA BVP008 20W 4000 MDU
  • Značka: Pila
  • Objednací číslo: 911401874983
  • Produktová řada: BVP008
  • EAN: 8719514534612
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 055,81
1 277,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 20W 4000K 1800lm IP65 PILA čidlo Philips
Skladem 9 ks

Popis produktu

Hliník litý pod tlakem, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Pohybový asvětelný senzor (zap./vyp.), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 6, CRI80, Symetrické, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 1J, Bezpečnostní třída I, EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV) kV, Kabel 0,3m bez zástrčky, Volné vodiče/dráty

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Černá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení