Reflektor LED 50W 4000K 6200lm IP66 IK08 60x120° Delta McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1697081
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: DE50N230NW60/120
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-511.701.28.4
  • Produktová řada: Delta
  • EAN: 8595607242110
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 041,35
4 890,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Reflektor LED 50W 4000K 6200lm IP66 IK08 60x120° Delta McLED
Na objednávku

Popis produktu

Reflektorové LED svítidlo Delta 50, výkon 50W, neutrální bílá 4000K, 6200lm, CRI80, vyzařovací úhel 60x120°, s optikou, rozměry: 295×215×70mm, IP66, IK08, provozní teplota: -30°C - +50°C. Záruka 5 let.

Parametry

Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Výrobce McLED
Zobrazit všechny parametry