Reflektor LED 50W 4000K 4000lm ANTEM černá IP65 Kanlux

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1834934
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: ANTEM LED 50W-NW B
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 33203
  • Produktová řada: ANTEM LED
  • EAN: 5905339332035
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
700,52
847,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 50W 4000K 4000lm ANTEM černá IP65 Kanlux
Skladem 5 ks

Popis produktu

Kanlux ANTEM je řada LED reflektorů. Tyto reflektory se především snadno připojují a díky integrované propojovací krabici se také vyhýbáme nevzhlednému kabelovému připojení. Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonu od 10 W do 100 W, stejně jako verze se senzory pohybu a bez nich. Mléčný difuzor s jemným hranolem jemně rozptyluje světlo a snižuje efekt oslnění. Verze bez senzoru pohybu má stupeň krytí IP65 a verze se senzorem IP44. Senzor lze nastavit z hlediska doby osvětlení, intenzity světla a detekční oblasti.

Parametry

Výrobce Kanlux
Barva pouzdra Černá
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka Kanlux
Produktová řada ANTEM LED
Zobrazit všechny parametry