Reflektor LED 30W 6500K 3000lm 1Z IP65 černý Mureva Lights

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
979,80
1 185,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 30W 6500K 3000lm 1Z IP65 černý Mureva Lights
Na objednávku

Popis produktu

Indikátory Mureva, indikátor LED poskytující nejnovější technologii LED a infračervený senzor, které umožňují dosáhnout energetické účinnosti až 100 lm/W. Vysoká kvalita světla se světelným tokem 5000 lm, teplota barev 4000 K a dlouhá životnost 50000 h bez zahřátí. Kompaktní konstrukce s úhlem nosníku 110 stupňů, obdélníkový tvar (výška 189,4 mm, šířka 141,4 mm a hloubka 26,5 mm) a hmotnost 1,06 kg. Díky vysoké hodnotě IPI44 je vhodné ji nainstalovat ve všech typech povětrnostních podmínek, ať už vnitřní, nebo venkovní. Snadná instalace a montáž díky pozici držáku. Lze jej zavěsit a upevnit ve všech typech stěn nebo použít na trojnožci. Toto světlo LED je optimalizováno pro cenově nejvýhodnější aplikace, což pomáhá zajistit vysoce konkurenceschopný systémový lumen na dolar (W) výkon. Řeší přísné standardy účinnosti a spolehlivosti požadované pro moderní osvětlovací aplikace, vhodné pro komerční i obytné osvětlení.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast matný/saténový
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Zobrazit všechny parametry