Reflektor LED 30W 4000K 3000lm 1Z poh.čidlo IP44 černý Mureva Lights

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 280,54
1 549,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 30W 4000K 3000lm 1Z poh.čidlo IP44 černý Mureva Lights
Skladem 3 ks

Popis produktu

Indikátor LED vybavený nejnovější technologií LED pro dosažení energetické účinnosti až 100 lm/W. Vysoká kvalita světla se světelným tokem 3000 lm, teplota barev 6500 K a dlouhá životnost 50000 h bez zahřátí. kompaktní konstrukce s úhlem nosníku 110 stupňů, obdélníkový tvar (výška 189,4 mm, šířka 141,4 mm a hloubka 26,5 mm) a o hmotnosti 780 g. Při vysokém hodnocení IPI65 je vhodné jej instalovat ve všech typech povětrnostních podmínek, vnitřní i venkovní. Snadná instalace a montáž díky pozici držáku. Lze jej zavěsit a upevnit ve všech typech stěn nebo použít na trojnožci. Toto světlo LED je optimalizováno pro cenově nejvýhodnější aplikace, což pomáhá zajistit vysoce konkurenceschopný systémový lumen na dolar (W) výkon. Řeší přísné standardy účinnosti a spolehlivosti požadované pro moderní osvětlovací aplikace, vhodné pro komerční i obytné osvětlení.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast matný/saténový
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Zobrazit všechny parametry