Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Sklo opál
Povrchová úprava Bez ošetření
Značka LEDVANCE
Produktová řada Floodlight
Nastavitelnost Výklopné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž ANO
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí AC
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Jmenovitý proud 96...96
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
Bez funkce stmívání ANO
Reflektor Bez
Difuser Reflektor
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Volný paprsek
Směr světelného toku Přímý
Celkové harmonické zkreslení (THD) 19
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK07
Třída ochrany I
Max. výkon systému 20
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 2100...2100
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2100
lm
Šířka 140
mm
Výška / hloubka 41
mm
Délka 1000
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Způsob připojení Ostatní
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Účinnost svítidla 105
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5