Reflektor LED 50W 4000K 6000lm IP65 Philips Ledinaire gen3

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1873959
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB C
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 911401854483
  • Produktová řada: Ledinaire gen3
  • EAN: 8719514533530
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 077,25
1 303,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 50W 4000K 6000lm IP65 Philips Ledinaire gen3
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Hliník litý pod tlakem, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 5, CRI80, Symetrický široký paprsek, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 2J zesílená, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany svítidla do 2kV vdiferenciálním režimu a2kV ve společném režimu, Kabel 1,0m bez zástrčky, Volné vodiče/dráty

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení