QTZ8 1X18/220-240 UNV1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Předřadník
  • Kód: 1187123
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: QTZ8 1X18/220-240
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4008321863263
  • Produktová řada: QT-FIT8
  • EAN: 4008321863263
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
345,35
417,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

QTZ8 1X18/220-240 UNV1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

EP pro lineární zářivky T8/26 mm. Vlastnosti produktu: Napájecí napětí: 220…240 V. Síťové napětí: 198 – 264 V. Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz. Index energetické účinnosti EEI: A2. Výhody produktu: Kompaktní pouzdro. Automatický restart po výměně světelného zdroje. Druh použití: Veřejné budovy. Sportovní haly. Světelné pásy. Vhodné pro svítidla třídy ochrany I.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení