QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Adaptér pro zásuvnou instalaci budov
  • Kód: 1020947
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1403737
  • Produktová řada: QPD
  • EAN: 4046356665117
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
591,90
716,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK
Na objednávku

Popis produktu

Průchodka stěnou, Přípojka QUICKON, počet pólů: 4+PE, 1 mm? ... 2,5 mm?, 690 V, 20 A, černá, bez matice QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, montážní závit: M20, Jednotlivé žíly (angeschweißt), 2,5 mm?, hladce odříznuté žíly, délka vedení: 0,5 m

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barevné kódování / kontaktní vložky Černá
Jmenovitý proud 20 A
Mechanické kódování ANO
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství