PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR R32

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1727483
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR R32
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1770908
  • Produktová řada: AWG20
  • EAN: 4046356459488
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
41,63
50,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  530,0 KS

Balení:   530,0 KS

PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR R32
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm?, počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: PTSM 0,5/..-H-THR, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: THR pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 2,1 mm, způsob balení: Pás se šířkou 32 mm

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Černá
Provozní teplota -40...100 °C
Výška 7,1 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi