PTIO-IN 2,5/4-PE OG

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Iniciační / aktuátorová řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
190,87
230,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

PTIO-IN 2,5/4-PE OG
Na objednávku

Popis produktu

Svorka iniciačního / akčního prvku, Napájecí svornice s funkcí ochranného vodiče, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 3, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, šířka: 7 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Oranžová
Funkce odpojení NE
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi