PSSR 230VAC/1PH AC 25A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polovodičové relé
  • Kód: 1111535
  • Výrobce: Weidmüller
  • Označení typu: PSSR 230VAC/1PH AC 25A
  • Značka: Weidmüller
  • Objednací číslo: 1406220000
  • Produktová řada: PSSR
  • EAN: 4050118206838
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 049,88
3 690,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,30 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

PSSR 230VAC/1PH AC 25A
Na objednávku

Popis produktu

Pro bezporuchové a bezhlučné spínání zátěží až do 75 A v automatizační technologii se používá pevný stykač. Řídicí a zatěžovací obvody jsou galvanicky oddělené. Jsou nabízeny v různých provedení, s a bez odvodu tepla. Technologie polovodičů umožňuje spínání zatížení s vyššími spínacími frekvencemi. Relé v pevné fázi jsou před dodávkou testovány na 100%.

Parametry

Značka Weidmüller
Produktová řada PSSR
Výrobce Weidmüller
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 160...240 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení