Proudový chránič LFN-63-4-300A-S
Na objednávku
Popis produktu
In 63 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A, provedení S
Parametry
Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 300
A
Jmenovitý proud 63
A
Značka OEZ
Produktová řada Minia LFN
Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 300
A
Jmenovitý proud 63
A
Značka OEZ
Produktová řada Minia LFN
Jmenovité izolační napětí Ui 230
V
Jmenovité napětí 230
V
Počet pólů 4
Způsob montáže DIN lišta
Typ svodového proudu A
Selektivní typ ANO
Krátkodobě zpožděný typ NE
Odolnost proti zkratu (Icw) 10
kA
Odolnost proti rázovému proudu 5
kA
S blokovacím zařízením NE
Frekvence 50 Hz
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka v počtu modulových míst 4
Instalační hloubka 79,7
mm
Okolní provozní teplota -25...45
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 1...35
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...35
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
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1181553
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1181554
769,00 Kč
930,49 Kč vč. DPH
Kód: 1181555
769,00 Kč
930,49 Kč vč. DPH
Kód: 1181557
893,20 Kč
1 080,77 Kč vč. DPH
Kód: 1181559
493,58 Kč
597,23 Kč vč. DPH
Kód: 1181562
666,39 Kč
806,33 Kč vč. DPH
Kód: 1181563
828,39 Kč
1 002,35 Kč vč. DPH
Kód: 1181564
828,39 Kč
1 002,35 Kč vč. DPH
Kód: 1181568
1 976,49 Kč
2 391,55 Kč vč. DPH
Kód: 1181569
1 801,53 Kč
2 179,85 Kč vč. DPH
Kód: 1181570
1 801,53 Kč
2 179,85 Kč vč. DPH
Kód: 1181571
2 411,76 Kč
2 918,23 Kč vč. DPH
Kód: 1181572
2 411,76 Kč
2 918,23 Kč vč. DPH