Chránič proudový 2p 25A 30mA typ A LFE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový chránič
  • Kód: 1578810
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LFE-25-2-030A
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:46395
  • Produktová řada: Minia LFE
  • EAN: 8590125463955
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 138,77
1 377,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,19 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový 2p 25A 30mA typ A LFE
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

In 25 A, Ue AC 230 V, Idn 30 mA, 2pól, Inc 6 kA, typ A

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 30 A
Jmenovitý proud 25 A
Značka OEZ
Produktová řada Minia LFE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu