Proudový chránič FRC, typ G/A, 4-pólový, Idn=0,1A, In=25A, Ir=3kA
Na objednávku
Popis produktu
Proudový chránič FRC, typ G/A, 4-pólový, Idn=0,1A, In=25A, Ir=3kA
Parametry
Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,1
A
Jmenovitý proud 25
A
Značka EATON
Produktová řada FRC
Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,1
A
Jmenovitý proud 25
A
Značka EATON
Produktová řada FRC
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 440
V
Jmenovité napětí 415
V
Počet pólů 4
Způsob montáže DIN lišta
Typ svodového proudu A
Selektivní typ NE
Krátkodobě zpožděný typ ANO
Odolnost proti zkratu (Icw) 10
kA
Odolnost proti rázovému proudu 3
kA
S blokovacím zařízením ANO
Frekvence 50/60 Hz
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka v počtu modulových míst 4
Instalační hloubka 70,5
mm
Okolní provozní teplota -25...40
°C
Stupeň znečištění 2
Připojitelný průřez laněného vodiče 1,5...16
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 1,5...35
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
Kód: 1311894
12 806,14 Kč
15 495,43 Kč vč. DPH
Kód: 1557109
16 297,69 Kč
19 720,20 Kč vč. DPH