PRODL. 1Z 25M 2,5MM GUMA SCH.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvková prodlužovací šňůra
  • Kód: 1836026
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: P01825R
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 1921012502
  • Produktová řada: Prodlužky P
  • EAN: 8592920064580
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 962,48
3 584,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

PRODL. 1Z 25M 2,5MM GUMA SCH.
Na objednávku

Popis produktu

Produkty SCHUKO nejsou určeny pro použití v ČR, PL a SK. Jsou určeny pro použití v zemích se systémem SCHUKO. Gumový prodlužovací přívod SCHUKO 25 m na 250 V~ slouží k prodloužení elektrické energie tam, kam pevná zásuvka nedosáhne. Kabel z chloroprenové pryže pro středně těžké mechanické zatížení, olejiodolný. IP44. Průřez vodiče 2,5 mm2. Možnost použití od -35°C do 60°C.

Parametry

Výrobce EMOS
Značka EMOS
Produktová řada Prodlužky P

Naposledy jste prohlíželi