Příchytka trubky clipfix-HO 63

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Trubková příchytka
  • Kód: 1564037
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: clipfix-H0 63
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 23170063
  • Produktová řada: clipfix
  • EAN: 4013960180428
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
75,72
91,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Příchytka trubky clipfix-HO 63
Na objednávku

Popis produktu

clipfix-H0 je plastová příchytka ze speciálního plastu v šedé barvě (RAL 7035), která brání šíření plamene a neobsahuje halogeny. Tato plastová příchytka se používá pro plastové pevné trubky PKu-EM-F-LS0H Low Smoke, FPKu-EM-F-H0 a všechny ohebné trubky. Hlavní výhodou je velmi malá tvorba kouře. Únikové cesty jsou tak snáze rozpoznatelné a z důvodu absence halogenů nevznikají nebezpečné toxické a korozivní plyny.Při jmenovitých světlostech 40, 50 a 63 se s příchytkou dodává bezpečnostní třmen clipsib. Příchytky lze vzájemně propojovat a nasouvat na lištu s profilem C (10 mm). Při upevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vibrace, vysoké teploty, výška nad hlavou, vysoké hmotnosti atd., je nutno uvedené vzdálenosti mezi příchytkami značně snížit nebo nahradit příchytky kovovými distančními příchytkami (ASG-E).

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Barva Šedá
Jakost materiálu Ostatní
Materiál Plast
Povrchová úprava Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení