Převodník pro RTD signály,konfig.DIP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Teplotní převodník
  • Kód: 1632359
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 857-800
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 857-800
  • Produktová řada: 857
  • EAN: 4045454470128
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 720,20
9 341,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Převodník pro RTD signály,konfig.DIP
Na objednávku

Popis produktu

Měřicí transformátor teploty pro senzory RTD; Proudový a napěťový výstupní signál; Konfigurování pomocí přepínačů DIP; Napájecí napětí: 24 V DC; Šířka modulu 6 mm; Světle šedá

Parametry

Výrobce Wago
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA ANO
Analogový výstup 0 V ... 10 V ANO
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA ANO
EMC provedení ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi