Přepínač Z-S/WM , I-O-II 248345

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Hlavní vypínač (na DIN lištu)
  • Kód: 1141243
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-S/WM
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248345
  • Produktová řada: Z-S
  • EAN: 4015082483456
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
634,41
767,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,06 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Přepínač Z-S/WM , I-O-II 248345
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Přepínače, funkce: 1W, I-O-II, jmenovitý povozní proud 16A, jmenovité provozní napětí 230/400V AC, odolnost proti zkratu 10 kA, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-10 mm?, provedení dle normy IEC 60669, VDE 0632

Parametry

Výrobce EATON
Barva krytu signálky Ostatní
Jmenovitá spínací schopnost 20 kA
Jmenovitý proud 16 A
Max. výkon svítidla 0 W
Zobrazit všechny parametry