Přepínač rezervační TM-3-8228/EZ

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odpojovač / přepínač
  • Kód: 1319180
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: TM-3-8228/EZ
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 45494
  • Produktová řada: TM
  • EAN: 4015080454946
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 561,86
1 889,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Přepínač rezervační TM-3-8228/EZ
Na objednávku

Popis produktu

Reverzační přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Označení typu: TM, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 5, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Centrální montáž, Spínací úhel: 30 °, Reakce při sepnutí: bez aretace, s polohou 0, Čelní štítek: 1>0<2, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 10 A, 3 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Ovládací spínače podle ČSN/EN 60947-5-1, Pomocné spínače podle ČSN/EN 60947-5-1

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 10 A
Materiál pouzdra Plast
Provedení Reverzní spínač
S návratem do nulové polohy NE
Zobrazit všechny parametry