Přepínač pólový, 20A T3-4-8440/EZ

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odpojovač / přepínač
  • Kód: 1268724
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: T3-4-8440/EZ
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 959
  • Produktová řada: T
  • EAN: 4015080009597
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 465,30
2 983,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,30 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Přepínač pólový, 20A T3-4-8440/EZ
Na objednávku

Popis produktu

Vícerychlostní přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Označení typu: T3, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 8, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Centrální montáž, Spínací funkce: Uspořádání vinutí s odbočkami (Dahlander), 2 rychlosti, Spínací úhel: 60 °, Reakce při sepnutí: s aretací, s polohou 0, Čelní štítek: 0-1-2, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 32 A, 4 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 32 A
Materiál pouzdra Plast
Provedení Dahlanderův spínač
S návratem do nulové polohy NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi