Přepínač bez nulové polohy, 32A T3-3-8222/EZ

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odpojovač / přepínač
  • Kód: 1268825
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: T3-3-8222/EZ
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 1069
  • Produktová řada: T
  • EAN: 4015080010692
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 014,08
2 437,04 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,25 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Přepínač bez nulové polohy, 32A T3-3-8222/EZ
Na objednávku

Popis produktu

Přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Označení typu: T3, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 6, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Centrální montáž, Spínací úhel: 90 °, Reakce při sepnutí: s aretací, bez polohy 0, Čelní štítek: 1-2, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 32 A, 3 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 32 A
Materiál pouzdra Plast
Provedení Přepínač
S návratem do nulové polohy NE
Zobrazit všechny parametry