Předřadník OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1492777
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4052899522558
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4052899522558
  • Produktová řada: OPTOTRONIC
  • EAN: 4052899522558
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 036,03
1 253,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Předřadník OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2
Na objednávku

Popis produktu

Lineární / plošné, konstantním proud – nestmívatelný. Vlastnosti produktu:
  • Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Napájecí napětí: 220…240 V
  • Dostupné se škálou proudového výstupu: až 1 400 mA
  • . Výhody produktu:
  • Vysoká účinnost a spolehlivost
  • Bezpečnostní požadavek s ohledem na ochranu proti přetížení, přehřátí, „hot plug“
  • . Druh použití:
  • Instalace do systémů nouzového osvětlení v souladu s IEC 61347-2-13, přílohou J
  • Vhodné pro svítidla třídy ochrany I
  • .

    Parametry

    Stmívání 0-10 V NE
    Stmívání 1-10 V NE
    Stmívání DALI NE
    Stmívání DMX NE
    Stmívání DSI NE
    Zobrazit všechny parametry

    Ke stažení